曜日別特売
TACC2AG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805339

TACC2AG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805339
TACC2AG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805339
TACC2AG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805339
TACC2AG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805339
TACC2AG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805339
TACC2AG 抗菌食洗機対応トリオセット スケーター 79805339

抗菌食洗機対応トリオセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79805339品番TACC2AG
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。お箸・スプーン・フォークのトリオセットです。指で引き出すスライド式で衝撃に強く、分解できて洗いやすく、食洗機対応でお手入れも簡単。お箸には名入れスペース付き。名前シールが付いているのでお子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク:ステンレス鋼・持ち手:ABS樹脂、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤高さ(mm)170質量(g)145色(柄)ピカチュウF23縦(mm)76横(mm)198耐熱温度(℃)フタ・ハシ100、本体140、スプーン・フォーク持ち手100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする