曜日別特売
SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348

SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348
SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348
SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348
SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348
SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348
SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348
SDC4 超計量ダイレクトボトル スケーター 79805348

超計量ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード79805348品番SDC4
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

超軽量コンパクトタイプ。ワンプッシュオープンで、飲みたい時にすぐ飲める。誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ネームプレート付きのショルダーベルト。保冷専用ですので、熱い飲み物を入れて飲まないで下さい。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:PET、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底板:熱可塑性エラストマー容量(mL)470高さ(mm)230質量(g)290色(柄)スプラトゥーン3縦(mm)68横(mm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする