用途人気のピーナッツ柄が登場しました
カラーが選べる3冊パック
環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用
材質綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)寸法(mm)A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36エコマーク認定認定本体質量(g)210収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度)綴じ厚(mm)約15材質(表紙)特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm)入数1/40エコマーク認定番号18 112 149