DU-A504-25A1 マンスリー家計簿 ナカバヤシ 79806127

マンスリー家計簿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
キッチン
内容量1冊注文コード79806127品番DU-A504-25A1
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

記入欄が大きく、予定と収支の照らし合わせがしやすい月間スケジュール。1ヶ月の支出ページで支出分類が8項目まで記入できます。レシート類を分類収納できる別冊フリーポケット付き

付属品多機能ポケットカバー付フリーポケット付仕様差し込み式、本文:上質紙・64ページキッチンサイズA5種類マンスリー本体寸法(mm)ヨコ165×タテ217×厚み7本体質量(g)194寸法(横×縦)(mm)本文:148×210材質(表紙)透明PVCシート製本中綴じステッチャー止め製本FSC認証認定FSC認証番号C018024
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする