77102 KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定 79806250

77102 KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定 79806250
77102 KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定 79806250
77102 KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定 79806250
77102 KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定 79806250
77102 KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定 79806250
77102 KYボード「危険予知活動表」 シンワ測定 79806250

KYボード「危険予知活動表」

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(g)780
内容量1個注文コード79806250品番77102
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,288
販売価格(税別)
¥2,989

防雨カバーが水の浸入を防ぎます。雨の日の屋外でも安心して使用できます。
付属のホワイトボードマーカーで、防雨カバーの上から書いて消すことができます。
裏面のマグネットで鉄板に貼り付けできます。また、紐で壁や柱に吊り下げることもできます。
黒、赤のマーカー2本が付属しています。
マーカーを収納できるポケット付です。

用途
現場の安全管理に。
寸法(mm)
378×470×8
サイズ
A3
質量(g)
780
その他
【マーカー付】赤・黒
材質
本体:ポリエチレン樹脂 磁石:フェライト 防雨カバー:塩化ビニル樹脂
注意
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする