ナカバヤシ
アーテム/グラフィックファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
収納サイズ
B3・F8サイズ、賞状(大賞判)、A3ノビサイズ
B3・F8サイズ、賞状(大賞判)、A3ノビサイズ
B3・F8サイズ、賞状(大賞判)、A3ノビサイズ
B4・F4サイズ、書道半紙、A4クリアホルダー
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79806757
品番
CBCT-GB3C
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
厚みをとらず、かさばらない「超透明」
用途
アート作品の保管に。
薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。
付属品
あてボール紙付
本体質量(g)
285
寸法(縦×横)(mm)
【用紙】515×380
収納サイズ
B3・F8サイズ、賞状(大賞判)、A3ノビサイズ
本体寸法
B3・F8/縦533×横405mm
材質(表紙)
ポリプロピレン(厚み0.2mm)
ポケット
【仕様】片面横入れ【数】8ポケット【材質】ポリプロピレン【厚さ】0.08mm
製本
溶着式製本