曜日別特売
46-6297 七夕 短冊 ワンタッチ タカ印(ササガワ) 79807361

46-6297 七夕 短冊 ワンタッチ タカ印(ササガワ) 79807361
46-6297 七夕 短冊 ワンタッチ タカ印(ササガワ) 79807361
46-6297 七夕 短冊 ワンタッチ タカ印(ササガワ) 79807361
46-6297 七夕 短冊 ワンタッチ タカ印(ササガワ) 79807361
46-6297 七夕 短冊 ワンタッチ タカ印(ササガワ) 79807361
46-6297 七夕 短冊 ワンタッチ タカ印(ササガワ) 79807361

七夕 短冊 ワンタッチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1袋
セット内容
さくら、クリーム、黄緑、水、各125枚
注文コード
79807361
品番
46-6297
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ワンタッチ短冊で取付簡単!願い事を書くスペースが広くなりました。紐やこよりを付ける必要がありません!カラフルな4色セット!

用途
七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
セット内容
さくら、クリーム、黄緑、水、各125枚
入数
500枚(4色各125枚)袋入
材質
色上質紙(76g/m2)
穴径(Φmm)
約4
寸法(高さH×幅W)(mm)
262×54
注意
※裏面:同色
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする