タカ印(ササガワ)
七夕 短冊 ワンタッチ
ワンタッチ短冊で取付簡単!願い事を書くスペースが広くなりました。紐やこよりを付ける必要がありません!カラフルな4色セット!
用途
七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
材質
色上質紙(76g/m2)
穴径(Φmm)
約4
寸法(高さH×幅W)(mm)
262×54
注意
※裏面:同色
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79807361
46-6297
1袋
さくら、クリーム、黄緑、水、各125枚
500枚(4色各125枚)袋入
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79807379
46-6197
1冊
さくら、クリーム、黄緑、水、各15枚
60枚(4色各15枚)袋入
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
79807431
46-6196
1冊
さくら、クリーム、黄緑、水、各5枚
20枚(4色各5枚)袋入
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください