曜日別特売
46-6129 七夕 短冊フィルム タカ印(ササガワ) 79807397

46-6129 七夕 短冊フィルム タカ印(ササガワ) 79807397
46-6129 七夕 短冊フィルム タカ印(ササガワ) 79807397
46-6129 七夕 短冊フィルム タカ印(ササガワ) 79807397
46-6129 七夕 短冊フィルム タカ印(ササガワ) 79807397
46-6129 七夕 短冊フィルム タカ印(ササガワ) 79807397
46-6129 七夕 短冊フィルム タカ印(ササガワ) 79807397

七夕 短冊フィルム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
79807397
品番
46-6129
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

新感覚の半透明フィルム短冊です。幅広・大サイズ。防水タイプですので屋外使用に最適です。
季節商品のため予告なく完売・販売中止になる場合がございます。予めご了承ください。

用途
七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
サイズ
小
寸法(縦×横)(mm)
262×54
仕様
紐20本入
材質
ポリエステルフィルム(0.05mm厚)
穴径(Φmm)
約5
ひも長(mm)
190
入数
20枚(4色各5枚)袋入
注意
※筆記具は油性筆記具をご使用ください。インクが充分に乾いてから取り付けを行ってください。
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする