七夕 短冊フィルム
新感覚の半透明フィルム短冊です。幅広・大サイズ。防水タイプですので屋外使用に最適です。
季節商品のため予告なく完売・販売中止になる場合がございます。予めご了承ください。
- 用途
- 七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
- 仕様
- 紐20本入
- 材質
- ポリエステルフィルム(0.05mm厚)
- 穴径(Φmm)
- 約5
- ひも長(mm)
- 190
- 入数
- 20枚(4色各5枚)袋入
- 内容量
- 1冊
注意
※筆記具は油性筆記具をご使用ください。インクが充分に乾いてから取り付けを行ってください。※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
季節販促・店舗装飾用品 (店飾) の新着商品
カテゴリ
















![カラー提灯(イエロー) アルファ[販促] カラー提灯(イエロー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316095-260803-02.jpg)
![カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促] カラー提灯(オレンジ) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316068-260803-02.jpg)
![カラー提灯(グリーン) アルファ[販促] カラー提灯(グリーン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316129-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ピンク) アルファ[販促] カラー提灯(ピンク) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316041-260803-02.jpg)
![カラー提灯(ブルー) アルファ[販促] カラー提灯(ブルー) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315901-260803-02.jpg)
![カラー提灯(レッド) アルファ[販促] カラー提灯(レッド) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316077-260803-02.jpg)












