タカ印(ササガワ)
七夕 短冊 ワンタッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
セット内容・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
セット内容
さくら、クリーム、黄緑、水、各5枚
注文コード
79807431
品番
46-6196
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ワンタッチ短冊で取付簡単!願い事を書くスペースが広くなりました。紐やこよりを付ける必要がありません!カラフルな4色セット!
用途
七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
セット内容
さくら、クリーム、黄緑、水、各5枚
入数
20枚(4色各5枚)袋入
材質
色上質紙(76g/m2)
穴径(Φmm)
約4
寸法(高さH×幅W)(mm)
262×54
注意
※裏面:同色
※材料の変動で予告なく色や柄が変わることがあります。あらかじめご了承ください。