タカ印(ササガワ)
七夕 短冊フィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1冊
注文コード
79807467
品番
46-6128
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
新感覚の半透明フィルム短冊です。幅広・大サイズ。防水タイプですので屋外使用に最適です。
季節商品のため予告なく完売・販売中止になる場合がございます。予めご了承ください。
用途
七夕の際に笹に飾るために使用する短冊です。活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
サイズ
大
寸法(縦×横)(mm)
305×100
仕様
紐20本入
材質
ポリエステルフィルム(0.05mm厚)
穴径(Φmm)
約5
ひも長(mm)
190
入数
20枚(4色各5枚)袋入
注意
※筆記具は油性筆記具をご使用ください。インクが充分に乾いてから取り付けを行ってください。
※材料の変動で予告なく色が変わることがあります。あらかじめご了承ください。