ナカバヤシ
CD/DVDプラケーススリムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●本体寸法×重量:W142×D5×H125mm/44g(1枚)●収納枚数:1枚●材質:ポリスチレン●セット内容:ケース×20●パッケージ寸法:W145×D105×H127mm
注文コード
79809846
品番
CD-093-20
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
CD・DVDなど記憶メディアをスッキリ収納
用途
CDケースは、厚さを選べるスリム、スタンダードの2タイプ
スリムCDケースは10、20、30パックからが選べる
ジャケットポケット付き
DVDトールケースは収納枚数で選べる4種類
1枚のケースに複数収納できるのでシリーズ保存に最適
割れにくい樹脂製
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所でのご使用、保管はしないでください。
商品の上に重いものを載せないでください。
落としたり、乱暴に扱うと破損する場合があります。
仕様
●本体寸法×重量:W142×D5×H125mm/44g(1枚)●収納枚数:1枚●材質:ポリスチレン●セット内容:ケース×20●パッケージ寸法:W145×D105×H127mm