曜日別特売
RB-1200SH 再生木材ストアベンチ EMウッドタイプ W1200 モリマーキンキ 79810074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-1200SH 再生木材ストアベンチ EMウッドタイプ W1200 モリマーキンキ 79810074
RB-1200SH 再生木材ストアベンチ EMウッドタイプ W1200 モリマーキンキ 79810074
RB-1200SH 再生木材ストアベンチ EMウッドタイプ W1200 モリマーキンキ 79810074

再生木材ストアベンチ EMウッドタイプ W1200

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード79810074品番RB-1200SH
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

再生木材を使用したリサイクルベンチです。
店舗などの屋内省スペースにも、設置しやすいフラットなベンチ。

用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等材質座:再生木材(EMウッド)/脚:鋼板 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管50×26 合成樹脂焼付塗装仕上質量(kg)24.7ブラウン(EMウッド)タイプ背なしエコマーク認定認定高さH(mm)400奥行D(mm)370幅W(mm)1200グリーン購入法適合エコマーク認定番号10137004
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする