※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリマーキンキ
再生木材テーブル TB-1600R EMウッドタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79810160
品番
TB-1600R
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
再生木材を使用した汎用性抜群のリサイクルテーブルです。
安全性・安定性・耐久性に優れ屋内外を問わず設置可能です。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
天板:再生木材(EMウッド)/脚:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:角鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
42.6
色
ブラウン(EMウッド)
タイプ
テーブル
エコマーク認定
認定
高さH(mm)
700
奥行D(mm)
595
幅W(mm)
1595
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10137004
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※再生木材は、設置環境によっては、経年変化により、色が退色、ヒビ、ササクレが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※再生木材は、リサイクル材を使用しているため、多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません