※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリマーキンキ
ひのき材ベンチ HB-900シリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79810178
品番
HB-900B
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ひのき材を使用したベンチです。
サークルやS字など自由で幾何学的なレイアウトが可能なベンチです。
用途
工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質
座:ひのき材 防腐防蟻処理加工/脚:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/補強材:鋼管Φ34 合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)
11.4
奥行(mm)
座面:370
高さH(mm)
400
奥行D(mm)
440
幅W(mm)
895
グリーン購入法
適合
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁
※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
※ひのき材は、設置環境によっては、経年変化で色が退色、風化する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、ご使用状況により、割れ、そり、ササクレ、ヤニが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
※ひのき材は、天然木の間伐材を使用しているため、木目柄、節等の多少の不揃いが生じることがあります。材質の性質をご理解の上、あらかじめご了承ください。
※天然木を使用した製品は、カタログ掲載写真と実際の色と柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません