曜日別特売
KNS-03 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 79811395

KNS-03 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 79811395
KNS-03 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 79811395
KNS-03 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 79811395
KNS-03 ビット交換式 根こそぎソケット 土牛 79811395

ビット交換式 根こそぎソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79811395品番KNS-03
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

イチゴ根子(クラウン)の太い所に挿して回すだけ。
電動工具で楽々。誰でも簡単に作業できます。
培地耕運機の耕す作業がスムーズに。

用途
収穫後のイチゴ苗撤去に最適。
撤去に時間が掛っていた根張りの強い品種や培土にヤシガラを使用している所にはインパクトレンチでの使用がオススメ。
軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)125×42×42ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
注意
※ご使用時は安全メガネをご使用下さい。
※インパクトドライバーは締付トルク140~160N・m程度の機種をお使い下さい。ハイパワーモデルをご使用になられますとビットの消耗が早くなります。
※インパクトレンチは締付トルク300N・m程度の機種がオススメです。インパクトレンチの差し込み角は12.7mm(1/2インチ)になります。

商品説明動画

土牛産業(株)ビット交換式根こそぎソケットKNS-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする