153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048

153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048
153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048
153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048
153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048
153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048
153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048
153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048
153361 アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY ベルク 79813048

アルモード 掲示ボード 695 シルバー/ボードライトグレー 屋内用 695C-GY

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1200
外寸法・高さ(mm)955
内容量1台注文コード79813048品番153361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

極細フレーム&薄型設計のマグネット専用掲示板です。カラフルで多彩な面板カラーで店内やバックヤードをPOPに演出します。上部の幅広フレーム部(レール)はサインや文字入れに使用できます。

用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品直付けビス・マグネット(M-5010)8ヶ付き質量(kg)5.1シルバー/ボードライトグレー外寸法・幅(mm)1200外寸法・高さ(mm)955外寸法・奥行(mm)13.5有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)1195×895
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする