曜日別特売
140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067

140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067
140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067
140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067
140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067
140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067
140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067
140764 アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S ベルク 79816067

アルモード 掲示ボード 6702 ステン 屋内用 マグネットクロス仕様 6702S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
外寸法・幅(mm)1229
外寸法・高さ(mm)944
内容量1台注文コード79816067品番140764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。

用途
商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品直付け用ビス質量(kg)6.2ステンサイズA0ヨコ高さ(mm)用紙:841横幅(mm)用紙:1189外寸法・幅(mm)1229外寸法・高さ(mm)944外寸法・奥行(mm)20画面寸法(mm)【有効】横:1199、高さ:851
注意
※マグネットクロスには磁力の強いマグネットバーの使用をおすすめします。マグネットクロスの「アイボリー」はベージュに近い色です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする