※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サトーパーツ
クリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79816357
品番
C-3-3-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
定格
30V-3A
キャップ色
白
材質(本体)
黄銅
材質(絶縁体)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC500、100MΩ以上