サトーパーツ
クリップ
材質(本体)
黄銅
材質(絶縁体)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC500、100MΩ以上
内容量
1個
全9種類を絞り込む
品番
選択してください
C-3-3-G
C-3-3-W
C-3-5-G
C-3-5-W
C-3-10-G
C-3-10-W
C-3-30-G
C-3-30-W
C-3-50-G
定格
選択してください
30V-3A
30V-5A
30V-10A
30V-30A
30V-50A
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格
キャップ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79816217
C-3-30-W
30V-30A
白
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816251
C-3-10-G
30V-10A
緑
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816269
C-3-5-G
30V-5A
緑
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79816278
C-3-10-W
30V-10A
白
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816339
C-3-50-G
30V-50A
緑
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816357
C-3-3-W
30V-3A
白
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816375
C-3-30-G
30V-30A
緑
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
79816400
C-3-3-G
30V-3A
緑
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816409
C-3-5-W
30V-5A
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください