曜日別特売
C-3-30-G クリップ サトーパーツ 79816375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79816375
品番
C-3-30-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
定格
30V-30A
キャップ色
緑
材質(本体)
黄銅
材質(絶縁体)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
DC500、100MΩ以上

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする