※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニファイブ
ACアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
プラグ形状
EIAJ-4
PL03B
EIAJ-4
プラグ(mm)
5.5×3.3×9.5
5.5×2.1×9.5
5.5×3.3×9.5
出力電圧(V)
DC12
DC24
DC12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79816540
品番
UNVUU3036-120030SA-EIAJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。
電流(A)
3
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100~240
ケース寸法(mm)
1500 ±100
プラグ(mm)
5.5×3.3×9.5
安全規格
PSE
極性
センタープラス
プラグ形状
EIAJ-4
RoHS指令(10物質対応)
対応