ACアダプタ

ACアダプタ - ユニファイブ

ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。

入力電圧(V)
AC100~240
ケース寸法(mm)
1500 ±100
安全規格
PSE
極性
センタープラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
出力電圧(V)
プラグ(mm)
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79816531UNVUU3036-240015SA-PL03B1.5DC245.5×2.1×9.5PL03B
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816540UNVUU3036-120030SA-EIAJ-43DC125.5×3.3×9.5EIAJ-4
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
79816549UNVUU3036-120030SA-PL03B3DC125.5×2.1×9.5PL03B
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする