※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(パネルは別売です)
Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分
商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
79816740
品番
FA10383CLE1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
付属品
(ランプ)FK92111×2本
仕様
自己点検スイッチ付
材質
【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)
長さ(mm)
520
幅(mm)
235
質量(kg)
8.5(本体・表示板)
消費電力(W)
2.2
定格電圧(V)
AC100
交換目安
ランプ:60000時間
保護等級
枠部:IP23
使用電池
(交換)FK723 2.4V 700mAh
LED
内蔵
入力電流(A)
0.047
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
明るさ
表示面:5(cd)以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
270
埋込穴長(mm)
580
埋込高(mm)
122
注意
※パネルは別売です
※この器具は、防雨型構造の屋内用器具です。湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
※表面のネジが6個の場合は、FK11701をご使用ください。
※リニューアル専用器具です。
※水のかかるおそれのある場所で使用する場合は、排水工事が行われていることを確認してください。
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。
※適合表示板にご注意ください。
※24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。