曜日別特売
FY-M150ZB11 熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ Panasonic(パナソニック) 79816880

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード79816880品番FY-M150ZB11
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

DCモーターで低消費電力
熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止シャッター・ダンパー付き
寒冷地運転対応
低騒音設計で静かな運転音
省施工を実現する薄型本体
カセット式ルーバーは点検口を兼用
捕集効率82%(質量法)フィルター採用
本体電源接続 : 端子台
給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能
中性能フィルター組込可能(現地取り付け)
IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能
CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。
ナイトパージ機能
24時間換気設定

呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
注意
※DCモーターで低消費電力
※熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換
※外風侵入防止シャッター・ダンパー付き
※寒冷地運転対応
※低騒音設計で静かな運転音
※省施工を実現する薄型本体
※カセット式ルーバーは点検口を兼用
※捕集効率82%(質量法)フィルター採用
※本体電源接続 : 端子台
※給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能
※中性能フィルター組込可能(現地取り付け)
※IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能
※CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。
※ナイトパージ機能
※24時間換気設定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする