曜日別特売
NYS15141KLE9 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 79817318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NYS15141KLE9 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 79817318
NYS15141KLE9 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 79817318

天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)43.3電圧(V)100~242色温度(K)5000注文コード79817318品番NYS15141KLE9
参考基準価格(税別)¥98,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3昼白色電圧(V)100~242消費電力(W)43.3全光束(Lm)6300保護等級IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)145.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※白い対象物(看板・壁面)を照射する場合、LEDの光色にバラツキが目立つことがあります。
※植栽用途で使用される際は、景観・植栽用をご使用ください。本器具はパネル上に枯葉や枯枝が落ちるような場所ではご使用いただけません。パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする