※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79817370
品番
NYS15043KLE7
参考基準価格(税別)
¥84,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
質量(kg)
3.3
色
電球色
電圧(V)
100/200
消費電力(W)
32.7
全光束(Lm)
4200
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
128.4
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20~35
色(本体)
ミディアムグレーメタリック
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)