※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED□600埋込プリズムパネル温白色
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79817449
品番
XL584ZPFKLA9
参考基準価格(税別)
¥121,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
【点灯部】NNFK47412KLA9+【本体】NNFK45013のセット
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)
□620
質量(kg)
8.4
色
温白色
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60
全光束(Lm)
7840
色温度(K)
3500
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.6
光源寿命
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
埋め込み寸法(mm)
□600
光色
温白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
132
電源ユニット
内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。