曜日別特売
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704

GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704
GTR2600 ハイブリット式投光器 2600LM GLANZ 79817704

ハイブリット式投光器 2600LM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79817704品番GTR2600
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。
足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。
照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。

用途
配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。
付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ寸法(mm)120×137×51ブラック質量(g)480出力携帯約1回充電可能充電時間(時間)約3.5電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】2600【LOW】700防水性IP66連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする