WS6633 使い捨てポリエチエプロン 袖なし ACE GLOVE(エースグローブ) 79818158

WS6633 使い捨てポリエチエプロン 袖なし ACE GLOVE(エースグローブ) 79818158
WS6633 使い捨てポリエチエプロン 袖なし ACE GLOVE(エースグローブ) 79818158
WS6633 使い捨てポリエチエプロン 袖なし ACE GLOVE(エースグローブ) 79818158
WS6633 使い捨てポリエチエプロン 袖なし ACE GLOVE(エースグローブ) 79818158

使い捨てポリエチエプロン 袖なし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1箱(50枚)注文コード79818158品番WS6633
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

袖なしで着やすく動きやすい、1回使い切りのポリエチレン製エプロンです。首部の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。裏側は衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。介護、清掃、感染症対策などにご使用ください。

用途介護、清掃、感染症対策などホワイト着丈(cm)約92材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025幅(cm)約71長さ(cm)約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする