メイン
東京ブラインド工業
フェルトーン 吸音壁貼パネル マグネットタイプ 30cm×90cm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台
色
アイボリー
注文コード
79819874
品番
FP309030I-MG
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
タイプ
貼付け方法:マグネット
縦(cm)
30
横(cm)
90
奥行き(cm)
3
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません