曜日別特売
FP309050C-MG フェルトーン 吸音壁貼パネル マグネットタイプ 30cm×90cm 東京ブラインド工業 79820249

メイン

フェルトーン 吸音壁貼パネル マグネットタイプ 30cm×90cm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台クリーム注文コード79820249品番FP309050C-MG
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
クリームタイプ貼付け方法:マグネット縦(cm)30横(cm)90奥行き(cm)5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする