曜日別特売
FP909050W-MT フェルトーン 吸音壁貼パネル マジックテープ仕様 90cm×90cm 東京ブラインド工業 79820985

メイン

フェルトーン 吸音壁貼パネル マジックテープ仕様 90cm×90cm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード79820985品番FP909050W-MT
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ホワイトタイプ貼付け方法:マジックテープ縦(cm)90横(cm)90奥行き(cm)5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする