曜日別特売
FP454530YG-MG フェルトーン 吸音壁貼パネル マグネットタイプ 45cm×45cm 東京ブラインド工業 79821107

メイン

フェルトーン 吸音壁貼パネル マグネットタイプ 45cm×45cm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は色など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
イエロー
注文コード
79821107
品番
FP454530YG-MG
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
色
イエロー
奥行き(cm)
3
タイプ
貼付け方法:マグネット
縦(cm)
45
横(cm)
45

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする