曜日別特売
EK8700EK シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821877

※商品画像

EK8700EK シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821877
EK8700EK シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 79821877

シングル混合栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード79821877品番EK8700EK
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥74,668
販売価格(税別)
67,880

センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。

用途キッチン用の自動水栓です。適合場所キッチン使用地区寒冷地RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする