200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114

200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114
200-SL099BK セキュリティボックス_簡易 サンワダイレクト 79822114

セキュリティボックス_簡易

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード79822114品番200-SL099BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。
ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。
付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。
横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。
軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。
蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。
防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×140×58(ワイヤー含まず)
セット内容本体×1、ワイヤー×1ブラック材質(本体)樹脂質量(g)595ワイヤー径(Φmm)6.3ワイヤー長(mm)530収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30パッケージ箱パッケージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする