曜日別特売
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236

100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236
100-CART024BR ワゴン_スリム サンワダイレクト 79822236

ワゴン_スリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ブラウン
間口(mm)425
内容量1台注文コード79822236品番100-CART024BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

幅が180mmで、隙間収納が可能なスリムワゴンです。
ワゴンの底面はメッシュ形状で通気性もよく、ほこりも溜まりにくいです。
付属品にはワゴンの淵に引っ掛けて使えるフック付き(4本)で引掛けられることで収納手段も増えて利用幅も広がります。
ストッパー付きキャスターが4個中2個付いており、安全に使用することができます。
本体とワゴンには粉体塗装を施していますので、水に濡れても錆びにくく、キッチンや洗面所などでも使えます。
ワゴンの広さとキャスター部が揃っているので、隙間収納などにも有効に使うことができます。

ブラウン総耐荷重(kg)30付属品プラスチック製フック4本仕様ダンボール梱包材質スチール間口(mm)425使用工具スパナ、手袋耐荷重(kg)(ワゴン1段)約10フレーム色ブラウン形態ノックダウン組立式組立時間約20分収納寸法・幅(mm)約415収納寸法・奥行(mm)約170収納寸法・高さ(mm)約70組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする