100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315

100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315
100-DESKF052BK シェルフ サンワダイレクト 79822315

シェルフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79822315品番100-DESKF052BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。
上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。
天板にプリンタなどを設置することが可能です。
底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。
ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。

材質天板/木(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ブラック使用工具手袋キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389(上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能)フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)ブラック天板厚さ(mm)16組立時間30分棚段数(段)3色(マンセル値)該当なしアジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする