色ブラックフレーム色ブラック色(天板)ブラック仕様アジャスターの取り付けが必要材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)730高さ(mm)700奥行(mm)430形態組立出荷天板厚さ(mm)16折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×60×720組立時間20分組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×430×700総耐荷重(kg)20アジャスターあり天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1天板寸法・幅(mm)730天板寸法・奥行(mm)400