100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385

100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385
100-DESKH077 デスク_チェアセット サンワダイレクト 79822385

デスク_チェアセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79822385品番100-DESKH077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

天然木で作られたデスクとイスのセットです。
お部屋の隅に設置しても邪魔にならないコンパクトサイズです。
デスクの高さは660/810mmの2段階で変更することができます。
天板奥側にペントレーがあります。
正面には棚付きのパーティションがあります。

材質木製幅(mm)750高さ(mm)735/810奥行(mm)403使用工具プラスドライバーキャスターなしフレーム色木目形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間30分総耐荷重(kg)30アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする