曜日別特売
MPC-047 肉球ファミリーインカーステッカー 四角 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822840

 

MPC-047 肉球ファミリーインカーステッカー 四角 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822840
MPC-047 肉球ファミリーインカーステッカー 四角 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822840
MPC-047 肉球ファミリーインカーステッカー 四角 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822840
MPC-047 肉球ファミリーインカーステッカー 四角 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822840
MPC-047 肉球ファミリーインカーステッカー 四角 WH/BK/RD 向島自動車用品製作所 79822840

肉球ファミリーインカーステッカー 四角 WH/BK/RD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
レッド
注文コード
79822840
品番
MPC-047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,760
販売価格(税別)
¥1,600

ガラスや樹脂、鉄以外の場所にもペタッと貼れちゃうステッカーです。肉球デザインなので猫好きにはたまりません。太陽にも負けないUVインクを使用しております。

用途
大切なファミリー(ペット)とのドライブに。
色
レッド
質量(g)
11
タイプ
ステッカー
寸法(縦×横)(mm)
120×110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする