曜日別特売
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111

AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111
AP818-C 日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋 新洋電気 79823111

日本製ペンダントライト 旬 shun 不織布+深緋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823111
品番
AP818-C
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

コロンとした愛らしいフォルムに柔らかな和の光がアクセントの人気シリーズ。木枠の組み合わせとワーロンの色と模様が特長で洋室にも使えるデザインです。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

材質
枠:国産檜、ワーロン(不織布+深緋) ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶)
全長(mm)
800
スイッチ
壁スイッチ
電源
引き掛けシーリング
口金
E17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×170×200
コード長さ(mm)
600
電球
白熱電球60W×1個(LED使用可能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする