曜日別特売
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146

150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146
150-SNCRC2ARM モニタアーム_レーシングコクピット用 サンワダイレクト 79823146

モニタアーム_レーシングコクピット用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1台注文コード79823146品番150-SNCRC2ARM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

レーシングコクピット150-SNCRC2専用のモニタ取り付け用アーム。
VESAに対応したモニタを取付可能。(150-SNCRC2本体、モニタアームのサイズをご確認ください。)
35kgまでの液晶モニタを取付可能。
セキリュティを取付できる穴付き。対応VESA:75x75,100x100,200x100,200x200,300x200,400x200

付属品六角レンチ材質スチールブラック形式ノックダウン使用工具手袋フレーム色ブラック形態組立式組立時間20分入数1総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)5組立人数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする