100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164

100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164
100-DESKF053M デスク_キャスター付き_個別ブース サンワダイレクト 79823164

デスク_キャスター付き_個別ブース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード79823164品番100-DESKF053M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

パーティション部分が三面を囲うことで、周囲の視線が気にならず集中して作業を行うことができます。
パーティション部分は足元が300mm程度空いており、使用者がいることが一目でわかります。
レイアウト変更がしやすい、キャスター付きです。
奥行き160mmの棚板が3枚付属します。棚板を2枚並べて奥行きを320mmにしてプリンタなどを設置することが可能です。
ケーブルトレイが付属します。
ケーブルやヘッドセットを掛けることができるフックが2個付属します。

付属品ケーブルトレイ・フック×2個・中棚×3枚材質フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、天板/木製(メラミン化粧板)、カバー/布(ポリエステル)幅(mm)777高さ(mm)1522奥行(mm)725使用工具手袋キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×725×1423フレーム色ブラック(カバーはライトグレー)形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)18組立時間40分天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500色(マンセル値)該当なしアジャスターなし棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)760×160六角レンチ(mm)4組立人数2天板寸法・幅(mm)750天板寸法・奥行(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする