曜日別特売
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514

150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514
150-SNCL13 チェア_レザー サンワダイレクト 79823514

チェア_レザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード79823514品番150-SNCL13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

素材は汚れや濡れに強いPUレザーを採用しています。
肘、背もたれの随所に天然木(ポプラ)を採用し、高級感を出しています。
背・座連動ロッキングを採用しています。ロッキング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。
3段階のリクライニング固定機能を搭載。
首の負担を和らげるヘッドレスト付き。
腕の負担を和らげるクッション付きの肘付き。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。

全高(mm)1150~1230付属品六角レンチ幅(mm)650ブラック高さ(mm)1150~1230奥行(mm)750使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約545×675キャスターあり材質(キャスター)PU張地PUレザー背もたれ背座一体ロッキング/ハイ肘掛固定肘機能ヘッドレスト/ロッキング形態ノックダウン組立式組立時間30分座高(mm)約435~515材質(座面)ウレタン入数1肘高さ(mm)673(最大748)生地PUレザー総耐荷重(kg)80座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約545×485×475(最大550)脚幅(mm)650六角レンチ(mm)5カテゴリープレジデントチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレスト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする