曜日別特売
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539

150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539
150-SNCL8 チェア_リクライニング_収納式オットマン付き サンワダイレクト 79823539

チェア_リクライニング_収納式オットマン付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード79823539品番150-SNCL8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
便利な収納式オットマン。
オールスチールの脚を採用しており頑丈です。

付属品六角レンチ仕様ガス圧リフト装置付、リクライニング機能、収納式オットマン、肘付き、ヘッドレスト、背もたれクッション付き。レッド使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約550×820キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PUレザー背もたれランバーサポート、リクライニング/ハイ肘掛固定肘機能オットマン、ヘッドレスト、リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間30分材質(座面)モールドウレタン傾斜角度(°)170入数1肘高さ(mm)685(最大740)生地PUレザー総耐荷重(kg)100座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約530×500×485(最大540)背タイプハイ脚幅(mm)710六角レンチ(mm)5(肘用に7mmのレンチも付属)カテゴリーゲーミングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする