色(天板)ウォルナット / (脚部)ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1200×720質量(kg)44耐荷重(kg)(天板)約40、(フック)約2材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200キャスターなし色(天板)ウォルナットG天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板1枚あたり40kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720色(脚部)ブラック