曜日別特売
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799

 

OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799
OFS-3724LGY ハイスツール 市場 79824799

ハイスツール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1脚注文コード79824799品番OFS-3724LGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

上下昇降機能付き、回転機能付きのハイチェアです。ウレタンとファブリックの張りぐるみで座り心地も良好です。アジャスター付きです。

ライトグレー座面高さ(mm)625~705材質スチール、ウレタンフォーム、ポリエステル(100%)幅(mm)420高さ(mm)765~845奥行(mm)460
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。水平な場所でお使いください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする