MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835

 

MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835
MSF-40S フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショー 79824835

フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード79824835品番MSF-40S
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

テラスでくつろぐラウンジセット。

付属品(工具)六角レンチ、スパナセット内容チェアー2脚・テーブル1台・ベンチ1台材質フレーム:スチール、天板:ガラス、座面・背もたれ:塩化ビニル樹脂・ポリエチレン質量(kg)テーブル:約6.5/チェアー:約5.2/ベンチ:約7.2ダークグレー構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約84×44×38.5/チェアー:約58×59×75組立時間120分以上(2人以上で)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする